曜日別特売

プラグ シールド 6WAY

プラグ シールド 6WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:UL 色:ホワイト 定格電流:9A 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ナイロン UL94V-0 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 動作電圧:250Vアズワン品番65-1418-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52716809794895-1
550
549
604(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする