ヘッダ 直角 L/ラッチ 40WAY

ヘッダ 直角 L/ラッチ 40WAY - 3M(スリーエム)
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:40 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350Vアズワン品番65-1422-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52717247N3432-5302RB
2,000
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする