曜日別特売

蔵衛門Pad Mini Tough (SDM680/4GB/eMMC・64GB/Android 12/8型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応)

蔵衛門Pad Mini Tough  (SDM680/4GB/eMMC・64GB/Android 12/8型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応) - ルクレ蔵衛門Pad Mini Tough  (SDM680/4GB/eMMC・64GB/Android 12/8型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応) - ルクレ

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE

用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット質量(g)784温度(℃)-20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14通信方式Wi-Fi / 4G LTEメモリー4GBディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3保証期間18ヶ月防塵防水性能IP68接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)9000プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )グリーン購入法適合カメラ仕様16MP広角+13MP超広角ストレージ64GB落下耐久(m)1.2内容量1台
関連資料:(1.31MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52722804KP12-NV
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする