実験用直流電源

実験用直流電源 - サンハヤト

ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源
実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。
ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。
出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。

本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52725778DK-950
25,080
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする