実験用直流電源キット

実験用直流電源キット - サンハヤト

ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キット
DK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。

セット内容取扱説明書、組み立て部品一式本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8内容量1セット
注意
※キット品ですので、組立が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52725787DK-951
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする