若井産業
どぶねじり傘釘
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
溶融亜鉛めっき
材質
鉄
太さ(mm)
2.4
内容量
1ケース(25kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735858
364100S
41
オープン
¥
31,459
¥34,605
(税込)
24日以内出荷
52735867
365000S
50
オープン
¥
30,000
¥33,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください