曜日別特売
364100S どぶねじり傘釘 若井産業 52735858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

どぶねじり傘釘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(mm)41
内容量1ケース(25kg)注文コード52735858品番364100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,605
販売価格(税別)
31,459
用途
薄鋼板製波板+木材
長さ(mm)
41
仕様
溶融亜鉛めっき
材質
太さ(mm)
2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする