若井産業
フックボルトセット
用途
波板+チャンネル建材
仕様
【太さ】3/16(インチ)
材質
鉄
寸法(mm)
75
タイプ
ユニクロ
外径(Φmm)
【座金】19
パッキン
シーリングEPパッキン
内容量
1組(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735149
431575H
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください