真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N

真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N - TOSEI

業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。
24個のコース設定が可能です。
最大包装材寸法:横300×縦400mmです。
液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。
ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。
食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。
通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。
SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。

用途
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード内容量1台
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52849039HVP-382N
989,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません

商品説明動画

ホットパック対応型「HVP-382N」<製品紹介>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする