曜日別特売

CoaX EXシリーズ

CoaX EXシリーズ - 東芝テリーCoaX EXシリーズ - 東芝テリー

e2v 社製 67MP CMOS センサ
TELI オリジナル新開発 IP コア搭載
グローバル電子シャッタ
CoaXPress 2.0 インターフェース
CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現
GenICam(R)準拠
IIDC2準拠
正方格子配列
TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得

黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
感度
ガラス部
カラーモード
最低被写体照度(Lux)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52836028EX670AMG-X13以下2500 lx(F8・1/66.7s)防塵ガラス白黒1(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)
1,350,000
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52836037EX670AMCG-X13.3以下2100 lx(F5.6・1/66.7s)IRカットフィルタカラー2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)
1,450,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする