USB3.0カメラ

USB3.0カメラ - 東芝テリーUSB3.0カメラ - 東芝テリー

高速フレームレート
USB3.0 インターフェース
USB3 Vision(R) Ver1.0準拠
GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)
グローバル電子シャッタ
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能

電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温湿度範囲
デバイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52835976BU502MG温度:0~40℃(筐体表面温度:60℃以下)、湿度:10~90%(非結露)1/1.8型 GS-CMOS(IMX547AAM)
130,000
128,800
141,680(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月17日
52835985BU502MCF温度:0~40℃(筐体表面温度:60℃以下)、湿度:10%~90%(非結露)1/1.8型 GS-CMOS(IMX547AAQ)
134,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする