USB3.0カメラ

USB3.0カメラ - 東芝テリーUSB3.0カメラ - 東芝テリー
適合CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)使用温度(℃)0~40(筐体表面温度:60℃以下)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数8MフレームレートMono8:46fps使用湿度(%RH)10~90(非結露)走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.74×2.74内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
カラーモード
映像出力
電子シャッタ方式
デバイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52835994BU805MG2840(H)×2840(V)白黒Mono12,Mono10,Mono8MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)2/3型 GS-CMOS(IMX546AAM)
160,000
158,800
174,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52836010BU805MCF2,840(H)×2,840(V)カラーBayer12,Bayer10,Bayer8MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)2/3型 GS-CMOS(IMX546AAQ)
164,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする