ユニオンツール
CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。
バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。
刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
用途
対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。
材質
CBN
刃数
2枚
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52845855
CBN-PLB2004-010
424-8634
0.24
R0.2
¥
32,800
¥
15,744
¥
17,318
(税込)
翌々日出荷
52845864
CBN-PLB2006-015
422-4869
0.36
R0.3
¥
30,800
¥
14,784
¥
16,262
(税込)
翌々日出荷
52845880
CBN-PLB2010-025
424-8637
0.6
R0.5
¥
30,800
¥
14,784
¥
16,262
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください