曜日別特売

バックシェル D メタライズド 25WAY

バックシェル D メタライズド 25WAY - ハーティング
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5274480009 67 025 0443
4,300
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする