曜日別特売

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 工作用通り止り Mシリーズ

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 工作用通り止り Mシリーズ - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52827944M12P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-19
40,600
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52827960M14P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-23
43,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52827969M11P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-15
38,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52827978M24P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-45
60,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52827987M20P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-37
53,400
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52827996M22P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-41
56,400
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828005M4.5P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-91
28,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828014M25P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-49
61,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする