曜日別特売

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.25 通り

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.25 通り - 第一測範

穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。

仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:12 ピッチ:1.25 種類:通りアズワン品番65-3641-79内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52827610M12P1.25 GP Ⅱ
11,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする