曜日別特売

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 2.0 工作用通り止り Mシリーズ

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 2.0 工作用通り止り Mシリーズ - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52828477M33P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-73
39,900
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828486M22P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-44
30,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828495M30P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-67
36,300
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828504M25P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-52
32,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828520M24P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-48
31,600
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828529M40P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-96
47,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828538M28P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-60
34,700
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828547M38P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-86
47,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする