曜日別特売

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止り Mシリーズ

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止り Mシリーズ - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52828258M45P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-87
52,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828267M15P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-11
24,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828276M32P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-53
37,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828285M48P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-90
57,300
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828294M28P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-43
30,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
52828310M34P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-61
43,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828319M36P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-64
41,900
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828328M33P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-55
39,900
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828337M39P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-71
42,000
37,880
41,668(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする