曜日別特売

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.75 Mシリーズ

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.75 Mシリーズ - 第一測範メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.75 Mシリーズ - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52828030M7P0.75 GPIP Ⅱ65-3643-02
25,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828039M11P0.75 GPIP Ⅱ65-3641-97
30,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828048M9P0.75 GPWP Ⅱ65-3644-21
27,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828057M9P0.75 GPIP Ⅱ65-3643-06
27,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828066M10P0.75 GPIP Ⅱ65-3641-95
28,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52828809M6P0.75 GPWP Ⅱ65-3644-13
23,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする