フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全84種類を絞り込む
アズワン品番
84種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52801597HS-6-11mm65-2426-95
5,120
4,890
5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801606HS-6-12mm65-2426-96
5,570
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801615HS-6-14mm65-2426-98
6,510
5,990
6,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801624HS-6-15mm65-2426-99
6,960
6,690
7,359(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801640HS-6-16mm65-2427-01
7,440
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801649HS-6-17mm65-2427-02
7,900
7,590
8,349(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801658HS-6-18mm65-2427-03
8,360
7,990
8,789(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801667HS-6-20mm65-2427-05
9,290
8,890
9,779(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801676HS-6-21mm65-2427-06
9,750
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801685HS-6-23mm65-2427-08
10,680
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801694HS-6-24mm65-2427-09
11,140
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801710HS-6-26mm65-2427-11
12,080
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801719HS-6-27mm65-2427-12
12,530
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801728HS-6-28mm65-2427-13
13,010
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801737HS-6-29mm65-2427-14
13,470
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801746HS-6-31mm65-2427-16
14,400
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801755HS-6-32mm65-2427-17
14,860
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801764HS-6-33mm65-2427-18
15,320
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801780HS-6-34mm65-2427-19
15,770
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801789HS-6-35mm65-2427-20
16,250
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801798HS-6-36mm65-2427-21
16,710
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801807HS-6-37mm65-2427-22
17,160
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801816HS-6-39mm65-2427-24
18,100
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801825HS-6-40mm65-2427-25
18,560
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801834HS-6-41mm65-2427-26
19,040
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801850HS-6-42mm65-2427-27
19,490
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801859HS-6-43mm65-2427-28
19,950
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801868HS-6-44mm65-2427-29
20,430
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801877HS-6-45mm65-2427-30
20,880
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801886HS-6-46mm65-2427-31
21,340
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801895HS-6-48mm65-2427-33
22,280
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801904HS-6-49mm65-2427-34
22,730
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801920HS-6-51mm65-2427-36
23,670
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
52801929HS-6-52mm65-2427-37
24,120
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801938HS-6-53mm65-2427-38
24,600
23,900
26,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801947HS-6-54mm65-2427-39
25,060
23,900
26,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801956HS-6-56mm65-2427-41
26,000
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801965HS-6-57mm65-2427-42
26,450
25,900
28,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801974HS-6-58mm65-2427-43
26,910
25,900
28,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801990HS-6-59mm65-2427-44
27,390
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801999HS-6-60mm65-2427-45
27,840
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802008HS-6-61mm65-2427-46
28,300
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802017HS-6-62mm65-2427-47
28,780
27,900
30,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802026HS-6-63mm65-2427-48
29,240
27,900
30,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802035HS-6-65mm65-2427-50
30,170
28,900
31,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802044HS-6-66mm65-2427-51
30,630
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802060HS-6-67mm65-2427-52
31,080
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802069HS-6-68mm65-2427-53
31,540
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802078HS-6-69mm65-2427-54
32,020
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802087HS-6-70mm65-2427-55
32,480
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする