フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52802437HS-6-101mm65-2427-86
46,850
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52802446HS-6-102mm65-2427-87
47,310
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802455HS-6-103mm65-2427-88
47,790
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802464HS-6-104mm65-2427-89
48,240
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802480HS-6-105mm65-2427-90
48,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802489HS-6-107mm65-2427-92
49,640
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802498HS-6-108mm65-2427-93
50,090
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802507HS-6-109mm65-2427-94
50,570
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802516HS-6-110mm65-2427-95
51,030
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802525HS-6-111mm65-2427-96
51,480
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802534HS-6-112mm65-2427-97
51,960
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802550HS-6-113mm65-2427-98
52,420
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802559HS-6-115mm65-2428-01
53,360
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802568HS-6-116mm65-2428-02
53,810
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802577HS-6-117mm65-2428-03
54,270
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802586HS-6-118mm65-2428-04
54,750
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802595HS-6-119mm65-2428-05
55,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802604HS-6-120mm65-2428-06
55,660
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802620HS-6-121mm65-2428-07
56,140
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802629HS-6-122mm65-2428-08
56,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802638HS-6-124mm65-2428-10
57,530
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802647HS-6-125mm65-2428-11
57,990
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802656HS-6-126mm65-2428-12
58,440
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802665HS-6-127mm65-2428-13
58,920
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52802674HS-6-128mm65-2428-14
59,380
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802690HS-6-129mm65-2428-15
59,840
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802699HS-6-130mm65-2428-16
60,320
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802708HS-6-132mm65-2428-18
61,230
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802717HS-6-133mm65-2428-19
61,710
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802726HS-6-134mm65-2428-20
62,160
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802735HS-6-135mm65-2428-21
62,620
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802744HS-6-136mm65-2428-22
63,080
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802760HS-6-137mm65-2428-23
63,560
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802769HS-6-138mm65-2428-24
64,010
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802778HS-6-140mm65-2428-26
64,950
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802787HS-6-141mm65-2428-27
65,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802796HS-6-142mm65-2428-28
65,860
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802805HS-6-143mm65-2428-29
66,340
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802814HS-6-144mm65-2428-30
66,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802830HS-6-145mm65-2428-31
67,250
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802839HS-6-146mm65-2428-32
67,730
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802848HS-6-147mm65-2428-33
68,190
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802857HS-6-149mm65-2428-35
69,120
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802866HS-6-150mm65-2428-36
69,580
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802875HS-6-151mm65-2428-37
70,040
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802884HS-6-152mm65-2428-38
70,520
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52802900HS-6-153mm65-2428-39
70,970
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802909HS-6-154mm65-2428-40
71,430
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802918HS-6-155mm65-2428-41
71,910
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52802927HS-6-157mm65-2428-43
72,820
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする