ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅600~699mm HG-4シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅600~699mm HG-4シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52812350HG-4-600mm65-2442-82
548,310
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812359HG-4-601mm65-2442-83
549,220
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812368HG-4-602mm65-2442-84
550,130
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812377HG-4-604mm65-2442-86
551,980
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812386HG-4-605mm65-2442-87
552,890
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812395HG-4-606mm65-2442-88
553,800
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812404HG-4-607mm65-2442-89
554,720
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812420HG-4-608mm65-2442-90
555,630
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812429HG-4-609mm65-2442-91
556,540
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812438HG-4-610mm65-2442-92
557,450
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52812447HG-4-611mm65-2442-93
558,360
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812456HG-4-613mm65-2442-95
560,190
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812465HG-4-614mm65-2442-96
561,100
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812474HG-4-615mm65-2442-97
562,010
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812490HG-4-616mm65-2442-98
562,920
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812499HG-4-617mm65-2442-99
563,860
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812508HG-4-618mm65-2443-01
564,770
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812517HG-4-619mm65-2443-02
565,680
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812526HG-4-621mm65-2443-04
567,510
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812535HG-4-622mm65-2443-05
568,420
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812544HG-4-623mm65-2443-06
569,330
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812560HG-4-624mm65-2443-07
570,240
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812569HG-4-625mm65-2443-08
571,160
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812578HG-4-626mm65-2443-09
572,070
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812587HG-4-627mm65-2443-10
572,980
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812596HG-4-629mm65-2443-12
574,800
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812605HG-4-630mm65-2443-13
575,740
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812614HG-4-631mm65-2443-14
576,650
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812630HG-4-632mm65-2443-15
577,560
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812639HG-4-633mm65-2443-16
578,480
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812648HG-4-634mm65-2443-17
579,390
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812657HG-4-635mm65-2443-18
580,300
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812666HG-4-636mm65-2443-19
581,210
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812675HG-4-638mm65-2443-21
583,040
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812684HG-4-639mm65-2443-22
583,950
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812700HG-4-640mm65-2443-23
584,860
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812709HG-4-641mm65-2443-24
585,770
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812718HG-4-642mm65-2443-25
586,680
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812727HG-4-643mm65-2443-26
587,620
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812736HG-4-644mm65-2443-27
588,530
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812745HG-4-646mm65-2443-29
590,360
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812754HG-4-647mm65-2443-30
591,270
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812770HG-4-648mm65-2443-31
592,180
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812779HG-4-649mm65-2443-32
593,090
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812788HG-4-650mm65-2443-33
594,000
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812797HG-4-651mm65-2443-34
594,920
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812806HG-4-652mm65-2443-35
595,830
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812815HG-4-653mm65-2443-36
596,740
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812824HG-4-655mm65-2443-38
598,560
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52812840HG-4-656mm65-2443-39
599,500
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする