フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52793678HS-5-200mm65-2418-94
90,890
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793687HS-5-201mm65-2418-95
91,350
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793696HS-5-202mm65-2418-96
91,800
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793705HS-5-203mm65-2418-97
92,260
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52793714HS-5-204mm65-2418-98
92,720
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793730HS-5-205mm65-2418-99
93,150
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793739HS-5-206mm65-2419-01
93,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793748HS-5-208mm65-2419-03
94,520
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793757HS-5-209mm65-2419-04
94,970
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793766HS-5-210mm65-2419-05
95,430
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793775HS-5-207mm65-2419-02
94,060
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793784HS-5-216mm65-2419-11
98,160
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793800HS-5-224mm65-2419-19
101,790
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793809HS-5-233mm65-2419-28
105,890
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793818HS-5-241mm65-2419-36
109,520
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793827HS-5-249mm65-2419-44
113,140
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793836HS-5-258mm65-2419-53
117,240
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793845HS-5-266mm65-2419-61
120,870
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793854HS-5-275mm65-2419-70
124,970
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793870HS-5-282mm65-2419-77
128,140
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793879HS-5-283mm65-2419-78
128,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793888HS-5-284mm65-2419-79
129,050
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793897HS-5-285mm65-2419-80
129,510
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793906HS-5-287mm65-2419-82
130,420
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793915HS-5-211mm65-2419-06
95,880
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793924HS-5-212mm65-2419-07
96,340
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793940HS-5-213mm65-2419-08
96,800
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793949HS-5-214mm65-2419-09
97,250
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793958HS-5-215mm65-2419-10
97,710
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793967HS-5-217mm65-2419-12
98,620
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793976HS-5-218mm65-2419-13
99,080
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793985HS-5-219mm65-2419-14
99,530
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52793994HS-5-220mm65-2419-15
99,960
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794010HS-5-221mm65-2419-16
100,420
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794019HS-5-222mm65-2419-17
100,880
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794028HS-5-223mm65-2419-18
101,330
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794037HS-5-225mm65-2419-20
102,240
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794046HS-5-226mm65-2419-21
102,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794055HS-5-227mm65-2419-22
103,160
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794064HS-5-228mm65-2419-23
103,610
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794080HS-5-229mm65-2419-24
104,070
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794089HS-5-230mm65-2419-25
104,520
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794098HS-5-231mm65-2419-26
104,980
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794107HS-5-232mm65-2419-27
105,440
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794116HS-5-234mm65-2419-29
106,350
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794125HS-5-235mm65-2419-30
106,780
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794134HS-5-236mm65-2419-31
107,240
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794150HS-5-237mm65-2419-32
107,690
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794159HS-5-238mm65-2419-33
108,150
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794168HS-5-239mm65-2419-34
108,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする