ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HG-6シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HG-6シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52819325HG-6-401mm65-2449-95
446,310
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819334HG-6-402mm65-2449-96
447,410
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819350HG-6-403mm65-2449-97
448,520
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819359HG-6-404mm65-2449-98
449,640
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819368HG-6-405mm65-2449-99
450,750
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819377HG-6-406mm65-2450-01
451,850
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52819386HG-6-407mm65-2450-02
452,980
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819395HG-6-408mm65-2450-03
454,080
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819404HG-6-410mm65-2450-05
456,320
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819420HG-6-411mm65-2450-06
457,420
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819429HG-6-412mm65-2450-07
458,550
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819438HG-6-413mm65-2450-08
459,650
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819447HG-6-414mm65-2450-09
460,760
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819456HG-6-415mm65-2450-10
461,880
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819465HG-6-416mm65-2450-11
462,990
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819474HG-6-418mm65-2450-13
465,220
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819490HG-6-419mm65-2450-14
466,320
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819499HG-6-420mm65-2450-15
467,450
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819508HG-6-421mm65-2450-16
468,560
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819517HG-6-422mm65-2450-17
469,660
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819526HG-6-423mm65-2450-18
470,790
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819535HG-6-424mm65-2450-19
471,890
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819544HG-6-425mm65-2450-20
473,020
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819560HG-6-427mm65-2450-22
475,230
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819569HG-6-428mm65-2450-23
476,360
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819578HG-6-429mm65-2450-24
477,460
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819587HG-6-430mm65-2450-25
478,560
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819596HG-6-431mm65-2450-26
479,690
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819605HG-6-432mm65-2450-27
480,800
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819614HG-6-433mm65-2450-28
481,920
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819630HG-6-435mm65-2450-30
484,130
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819639HG-6-436mm65-2450-31
485,260
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819648HG-6-437mm65-2450-32
486,360
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819657HG-6-438mm65-2450-33
487,470
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819666HG-6-439mm65-2450-34
488,600
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819675HG-6-440mm65-2450-35
489,700
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819684HG-6-441mm65-2450-36
490,830
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819700HG-6-443mm65-2450-38
493,040
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819709HG-6-444mm65-2450-39
494,160
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819718HG-6-445mm65-2450-40
495,270
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819727HG-6-446mm65-2450-41
496,370
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819736HG-6-447mm65-2450-42
497,500
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819745HG-6-448mm65-2450-43
498,600
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819754HG-6-449mm65-2450-44
499,710
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819770HG-6-450mm65-2450-45
500,840
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819779HG-6-452mm65-2450-47
503,070
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819788HG-6-453mm65-2450-48
504,170
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819797HG-6-454mm65-2450-49
505,280
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819806HG-6-455mm65-2450-50
506,400
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52819815HG-6-456mm65-2450-51
507,510
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする