曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52794676HS-5-385mm65-2420-81
174,940
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794685HS-5-386mm65-2420-82
175,400
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794694HS-5-387mm65-2420-83
175,850
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794710HS-5-388mm65-2420-84
176,310
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794719HS-5-390mm65-2420-86
177,220
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794728HS-5-391mm65-2420-87
177,680
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794737HS-5-392mm65-2420-88
178,130
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794746HS-5-393mm65-2420-89
178,590
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794755HS-5-394mm65-2420-90
179,040
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794764HS-5-395mm65-2420-91
179,500
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794780HS-5-396mm65-2420-92
179,930
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794789HS-5-398mm65-2420-94
180,840
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794798HS-5-399mm65-2420-95
181,300
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794807HS-5-301mm65-2419-96
136,780
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794816HS-5-309mm65-2420-05
140,400
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794825HS-5-318mm65-2420-14
144,510
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794834HS-5-326mm65-2420-22
148,130
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794850HS-5-334mm65-2420-30
151,780
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794859HS-5-343mm65-2420-39
155,860
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794868HS-5-351mm65-2420-47
159,510
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794877HS-5-360mm65-2420-56
163,590
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794886HS-5-367mm65-2420-63
166,760
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794895HS-5-368mm65-2420-64
167,210
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794904HS-5-369mm65-2420-65
167,670
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794920HS-5-370mm65-2420-66
168,120
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794929HS-5-372mm65-2420-68
169,040
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794938HS-5-380mm65-2420-76
172,680
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794947HS-5-389mm65-2420-85
176,760
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794956HS-5-397mm65-2420-93
180,390
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794965HS-5-300mm65-2419-95
136,320
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794974HS-5-302mm65-2419-97
137,240
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794990HS-5-303mm65-2419-98
137,690
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52794999HS-5-304mm65-2419-99
138,150
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795008HS-5-305mm65-2420-01
138,600
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
52795017HS-5-306mm65-2420-02
139,060
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795026HS-5-307mm65-2420-03
139,520
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795035HS-5-308mm65-2420-04
139,950
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795044HS-5-310mm65-2420-06
140,860
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795060HS-5-311mm65-2420-07
141,320
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795069HS-5-312mm65-2420-08
141,770
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795078HS-5-313mm65-2420-09
142,230
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795087HS-5-314mm65-2420-10
142,680
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795096HS-5-315mm65-2420-11
143,140
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795105HS-5-316mm65-2420-12
143,600
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795114HS-5-317mm65-2420-13
144,050
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795130HS-5-319mm65-2420-15
144,960
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795139HS-5-320mm65-2420-16
145,420
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795148HS-5-321mm65-2420-17
145,880
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795157HS-5-322mm65-2420-18
146,330
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795166HS-5-323mm65-2420-19
146,760
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする