曜日別特売
HS-5-308mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52795035

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2420-04
65-2420-04
65-2420-81
65-2420-82
65-2420-83
65-2420-84
65-2420-86
65-2420-87
65-2420-88
65-2420-89
65-2420-90
65-2420-91
65-2420-92
65-2420-94
65-2420-95
65-2419-96
65-2420-05
65-2420-14
65-2420-22
65-2420-30
65-2420-39
65-2420-47
65-2420-56
65-2420-63
65-2420-64
65-2420-65
65-2420-66
65-2420-68
65-2420-76
65-2420-85
65-2420-93
65-2419-95
65-2419-97
65-2419-98
65-2419-99
65-2420-01
65-2420-02
65-2420-03
65-2420-06
65-2420-07
65-2420-08
65-2420-09
65-2420-10
65-2420-11
65-2420-12
65-2420-13
65-2420-15
65-2420-16
65-2420-17
65-2420-18
65-2420-19
65-2420-20
65-2420-21
65-2420-23
65-2420-24
65-2420-25
65-2420-26
65-2420-27
65-2420-28
65-2420-29
65-2420-31
65-2420-32
65-2420-33
65-2420-34
65-2420-35
65-2420-36
65-2420-37
65-2420-38
65-2420-40
65-2420-41
65-2420-42
65-2420-43
65-2420-44
65-2420-45
65-2420-46
65-2420-48
65-2420-49
65-2420-50
65-2420-51
65-2420-52
65-2420-53
65-2420-54
65-2420-55
65-2420-57
65-2420-58
65-2420-59
65-2420-60
65-2420-61
65-2420-62
65-2420-67
65-2420-69
65-2420-70
65-2420-71
65-2420-72
65-2420-73
65-2420-74
65-2420-75
65-2420-77
65-2420-78
65-2420-79
65-2420-80
内容量1巻注文コード52795035品番HS-5-308mm
参考基準価格(税別)¥139,950販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様
材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
アズワン品番
65-2420-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする