ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅900~914mm HG-4シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅900~914mm HG-4シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52815344HG-4-900mm65-2445-85
822,460
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815360HG-4-902mm65-2445-87
824,280
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815369HG-4-903mm65-2445-88
825,200
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815378HG-4-904mm65-2445-89
826,110
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815387HG-4-905mm65-2445-90
827,020
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815396HG-4-906mm65-2445-91
827,960
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815405HG-4-907mm65-2445-92
828,870
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815414HG-4-908mm65-2445-93
829,780
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815430HG-4-909mm65-2445-94
830,690
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815439HG-4-911mm65-2445-96
832,520
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815448HG-4-912mm65-2445-97
833,430
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815457HG-4-913mm65-2445-98
834,340
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815466HG-4-914mm65-2445-99
835,250
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52815475HG-4-901mm65-2445-86
823,370
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815484HG-4-910mm65-2445-95
831,600
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする