ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HG-6シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HG-6シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52823324HG-6-804mm65-2454-03
894,820
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823340HG-6-812mm65-2454-11
903,700
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823349HG-6-821mm65-2454-20
913,730
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823358HG-6-829mm65-2454-28
922,640
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823367HG-6-837mm65-2454-36
931,540
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823376HG-6-846mm65-2454-45
941,550
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823385HG-6-854mm65-2454-53
950,450
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823394HG-6-863mm65-2454-62
960,460
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823410HG-6-870mm65-2454-69
968,260
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823419HG-6-871mm65-2454-70
969,360
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823428HG-6-872mm65-2454-71
970,490
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823437HG-6-873mm65-2454-72
971,600
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823446HG-6-874mm65-2454-73
972,720
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823455HG-6-882mm65-2454-81
981,630
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823464HG-6-891mm65-2454-90
991,640
969,800
1,066,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823480HG-6-800mm65-2453-98
890,360
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823489HG-6-801mm65-2453-99
891,460
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823498HG-6-802mm65-2454-01
892,590
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823507HG-6-803mm65-2454-02
893,690
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823516HG-6-805mm65-2454-04
895,920
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823525HG-6-806mm65-2454-05
897,030
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823534HG-6-807mm65-2454-06
898,160
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823550HG-6-808mm65-2454-07
899,260
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823559HG-6-809mm65-2454-08
900,360
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823568HG-6-810mm65-2454-09
901,490
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823577HG-6-811mm65-2454-10
902,600
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823586HG-6-813mm65-2454-12
904,830
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823595HG-6-814mm65-2454-13
905,930
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823604HG-6-815mm65-2454-14
907,060
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823620HG-6-816mm65-2454-15
908,160
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823629HG-6-817mm65-2454-16
909,270
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823638HG-6-818mm65-2454-17
910,400
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823647HG-6-819mm65-2454-18
911,500
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823656HG-6-820mm65-2454-19
912,600
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823665HG-6-822mm65-2454-21
914,840
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823674HG-6-823mm65-2454-22
915,960
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823690HG-6-824mm65-2454-23
917,070
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823699HG-6-825mm65-2454-24
918,170
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823708HG-6-826mm65-2454-25
919,300
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823717HG-6-827mm65-2454-26
920,400
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823726HG-6-828mm65-2454-27
921,510
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823735HG-6-830mm65-2454-29
923,740
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823744HG-6-831mm65-2454-30
924,870
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823760HG-6-832mm65-2454-31
925,970
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823769HG-6-833mm65-2454-32
927,080
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823778HG-6-834mm65-2454-33
928,200
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823787HG-6-835mm65-2454-34
929,310
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823796HG-6-836mm65-2454-35
930,410
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823805HG-6-838mm65-2454-37
932,640
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52823814HG-6-839mm65-2454-38
933,770
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする