曜日別特売

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HG-6シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HG-6シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52816340HG-6-121mm65-2447-13
134,690
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816349HG-6-123mm65-2447-15
136,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816358HG-6-124mm65-2447-16
138,030
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816367HG-6-125mm65-2447-17
139,130
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816376HG-6-126mm65-2447-18
140,240
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816385HG-6-127mm65-2447-19
141,360
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52816394HG-6-128mm65-2447-20
142,470
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816410HG-6-129mm65-2447-21
143,570
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816419HG-6-130mm65-2447-22
144,700
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816428HG-6-132mm65-2447-24
146,930
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816437HG-6-133mm65-2447-25
148,040
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816446HG-6-134mm65-2447-26
149,140
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816455HG-6-135mm65-2447-27
150,270
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816464HG-6-136mm65-2447-28
151,370
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816480HG-6-137mm65-2447-29
152,480
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816489HG-6-138mm65-2447-30
153,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816498HG-6-140mm65-2447-32
155,840
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816507HG-6-141mm65-2447-33
156,940
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816516HG-6-142mm65-2447-34
158,040
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816525HG-6-143mm65-2447-35
159,170
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816534HG-6-144mm65-2447-36
160,280
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816550HG-6-145mm65-2447-37
161,380
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816559HG-6-146mm65-2447-38
162,510
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816568HG-6-148mm65-2447-40
164,740
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816577HG-6-149mm65-2447-41
165,840
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816586HG-6-150mm65-2447-42
166,950
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816595HG-6-151mm65-2447-43
168,080
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816604HG-6-152mm65-2447-44
169,180
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
52816620HG-6-153mm65-2447-45
170,280
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816629HG-6-154mm65-2447-46
171,410
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816638HG-6-155mm65-2447-47
172,520
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816647HG-6-157mm65-2447-49
174,750
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816656HG-6-158mm65-2447-50
175,850
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816665HG-6-159mm65-2447-51
176,980
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816674HG-6-160mm65-2447-52
178,080
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816690HG-6-161mm65-2447-53
179,190
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816699HG-6-162mm65-2447-54
180,320
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816708HG-6-163mm65-2447-55
181,420
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816717HG-6-165mm65-2447-57
183,650
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816726HG-6-166mm65-2447-58
184,760
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816735HG-6-167mm65-2447-59
185,880
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816744HG-6-168mm65-2447-60
186,990
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816760HG-6-169mm65-2447-61
188,090
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816769HG-6-170mm65-2447-62
189,220
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816778HG-6-171mm65-2447-63
190,320
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816787HG-6-172mm65-2447-64
191,430
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816796HG-6-174mm65-2447-66
193,660
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816805HG-6-175mm65-2447-67
194,790
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816814HG-6-176mm65-2447-68
195,890
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52816830HG-6-177mm65-2447-69
197,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする