ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅900~914mm HG-6シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅900~914mm HG-6シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52824329HG-6-908mm65-2455-08
1,010,550
969,800
1,066,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824338HG-6-902mm65-2455-02
1,003,880
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824347HG-6-901mm65-2455-01
1,002,770
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824356HG-6-903mm65-2455-03
1,004,980
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824365HG-6-913mm65-2455-13
1,016,120
969,800
1,066,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824374HG-6-909mm65-2455-09
1,011,680
969,800
1,066,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824390HG-6-910mm65-2455-10
1,012,780
969,800
1,066,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824399HG-6-900mm65-2454-99
1,001,640
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824408HG-6-911mm65-2455-11
1,013,880
969,800
1,066,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824417HG-6-914mm65-2455-14
1,017,220
969,800
1,066,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52824426HG-6-904mm65-2455-04
1,006,110
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824435HG-6-905mm65-2455-05
1,007,210
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824444HG-6-912mm65-2455-12
1,015,010
969,800
1,066,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824460HG-6-907mm65-2455-07
1,009,440
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52824469HG-6-906mm65-2455-06
1,008,320
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする