ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52817329HG-6-200mm65-2447-92
222,600
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817338HG-6-201mm65-2447-93
223,710
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817347HG-6-202mm65-2447-94
224,840
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817356HG-6-203mm65-2447-95
225,940
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52817365HG-6-204mm65-2447-96
227,040
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817374HG-6-205mm65-2447-97
228,170
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817390HG-6-207mm65-2447-99
230,380
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817399HG-6-208mm65-2448-01
231,510
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817408HG-6-209mm65-2448-02
232,610
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817417HG-6-210mm65-2448-03
233,740
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817426HG-6-211mm65-2448-04
234,840
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817435HG-6-212mm65-2448-05
235,950
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817444HG-6-213mm65-2448-06
237,080
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817460HG-6-214mm65-2448-07
238,180
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817469HG-6-216mm65-2448-09
240,410
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817478HG-6-217mm65-2448-10
241,520
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817487HG-6-218mm65-2448-11
242,640
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817496HG-6-219mm65-2448-12
243,750
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817505HG-6-220mm65-2448-13
244,850
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817514HG-6-221mm65-2448-14
245,980
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817530HG-6-222mm65-2448-15
247,080
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817539HG-6-224mm65-2448-17
249,320
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817548HG-6-225mm65-2448-18
250,420
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817557HG-6-226mm65-2448-19
251,550
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817566HG-6-227mm65-2448-20
252,650
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817575HG-6-228mm65-2448-21
253,760
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817584HG-6-229mm65-2448-22
254,880
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817600HG-6-230mm65-2448-23
255,990
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817609HG-6-231mm65-2448-24
257,090
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817618HG-6-233mm65-2448-26
259,320
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817627HG-6-234mm65-2448-27
260,450
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817636HG-6-235mm65-2448-28
261,560
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817645HG-6-236mm65-2448-29
262,660
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817654HG-6-237mm65-2448-30
263,790
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817670HG-6-238mm65-2448-31
264,890
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817679HG-6-239mm65-2448-32
266,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817688HG-6-241mm65-2448-34
268,230
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817697HG-6-242mm65-2448-35
269,360
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817706HG-6-243mm65-2448-36
270,460
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817715HG-6-244mm65-2448-37
271,560
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817724HG-6-245mm65-2448-38
272,690
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817740HG-6-246mm65-2448-39
273,800
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817749HG-6-247mm65-2448-40
274,900
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817758HG-6-249mm65-2448-42
277,130
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817767HG-6-250mm65-2448-43
278,240
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817776HG-6-251mm65-2448-44
279,360
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817785HG-6-252mm65-2448-45
280,470
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817794HG-6-253mm65-2448-46
281,600
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52817810HG-6-254mm65-2448-47
282,700
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52817819HG-6-255mm65-2448-48
283,800
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする