若井産業
波座用EPDMパッキン
材質
EPDM
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52833438
EPDM15B
7
黒
3.5
15
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
52833447
EPDM15G
6
グレー
3.5
15
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
52833456
EPDM20B
7
黒
4.5
20
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
52833465
EPD203B
7
黒
3.5
20
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください