バインディング ポスト 15A 1/4-32 スタッド

バインディング ポスト 15A 1/4-32 スタッド - ユニペックス(UNI-PEX)
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 終端:ネジアズワン品番65-1622-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52745755111-2223-001
3,360
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする