曜日別特売

ヘッダ エンクロージャー LE 60WAY

ヘッダ エンクロージャー LE 60WAY - ユニペックス(UNI-PEX)
仕様製品群:ModICE LE シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:60 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ポリマー ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:IP67 IP69K 定格電圧:- 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:SAE-J1455 SAE-J2030 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:LE コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 外寸 / 高さ:50.8mm 種別:ヘッダ 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス充填 高温 ポリマー 列数:3 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-40ーC 標準:IP67アズワン品番65-1611-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527460445810160005
10,000
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする