曜日別特売

バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ブルー

バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ブルー - ユニペックス(UNI-PEX)
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブルー コンタクト 材質:真鍮 静電容量:3.3pFアズワン品番65-1612-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52745719111-0110-001
4,360
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする