バナナ プラグ 15A ソルダー ブラック

バナナ プラグ 15A ソルダー ブラック - ユニペックス(UNI-PEX)バナナ プラグ 15A ソルダー ブラック - ユニペックス(UNI-PEX)
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 製品群:-内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52745920108-0752-00165-1611-91
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
52745929108-1723-10165-1667-01
3,010
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
52745938108-1763-10165-1611-20
3,920
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする