曜日別特売

バナナ ジャック 15A ソルダー ブラウン

バナナ ジャック 15A ソルダー ブラウン - ユニペックス(UNI-PEX)
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラウン コンタクト 材質:真鍮 製品群:- 色:ブラウンアズワン品番65-1612-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52745816108-0908-001
630
629
692(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする