曜日別特売

フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ - ユニペックス(UNI-PEX)

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ

タイプ低床タイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク外幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52826535BM15S3-L65150060065165520
163,800
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826544BM15E-L651500122065165520
170,400
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826560BM10S3-L40100060050140520
304,900
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826569BM08D-L5080081050140685
201,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826578BM25SS-L65250081065165520
187,800
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826587BM25M-L652500107065165520
187,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826596BM11C-L651100107065165685
145,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826605BM11SS-L65110081065165520
145,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826614BM10L-L401000115050140520
304,900
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826630BM15LL-L651500122065165685
175,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826639BM25G-L65250098065165685
187,800
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826648BM11S-L65110098065165520
145,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826657BM08F-L50800115050140685
201,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826666BM10E-L401000120050140520
304,900
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826675BM08S-L5080098050140520
201,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826684BM25L3-L652500140065165685
258,300
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826700BM08C-L50800107050140685
201,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826709BM15L3-L651500140065165685
235,700
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826718BM12SS-L50120081050140520
218,400
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826727BM08LL-L50800122050140685
201,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826736BM12F-L501200115050140685
218,400
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826745BM12E-L501200122050140520
218,400
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826754BM15C-L651500107065165685
163,800
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826770BM11LL-L651100122065165685
157,100
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826779BM11L3-L651100140065165685
201,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826788BM25LL-L652500122065165685
199,700
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826797BM25C-L652500107065165685
187,800
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826806BM15F-L651500115065165685
163,800
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826815BM11G-L65110098065165685
145,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826824BM25L-L652500115065165520
187,800
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52826840BM08E-L50800122050140520
201,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする