ユニペックス(UNI-PEX)
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大積載量・フォーク長さ・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最大積載量(kg)
2500
フォーク長さ(mm)
1400
仕様
【コード番号】0276BM25L3L65
注文コード
52826684
品番
BM25L3-L65
参考基準価格(税別)
¥258,300
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
最大積載量(kg)
2500
フォーク長さ(mm)
1400
フォーク最低高さ(mm)
65
フォーク最高高さ(mm)
165
フォーク外幅(mm)
685
仕様
【コード番号】0276BM25L3L65
タイプ
低床タイプ
フォーク内幅(mm)
379
アズワン品番
65-3352-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません