曜日別特売

シエロクーラーボックス

シエロクーラーボックス - CAPTAIN STAGシエロクーラーボックス - CAPTAIN STAGシエロクーラーボックス - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。
行楽やアウトドアに最適。
フタが外せてお手入れ簡単
ショルダーベルト付
500mlペットボトル(縦置き)17本収納。もしくは350mlペットボトル(横置き)36本収納。

仕様【体積(フタ含む)】24.5L材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールマットブルーサイズ25質量(g)2200容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×320保冷効力(℃)11.5以下(JIS)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52854806UE-0095
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 要保冷のものを運ぶ
教育・研究機関

重すぎず持ち運びも楽でした。
ふたのロックが少し不安なので、壊れないか心配です。
こればかりは、使ってみないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする