大館工芸社
おひつ隅丸(6寸)
伝統の技法を守りながら、ひとつひとつ丁寧に作られるおひつは大館工芸社の曲げわっぱの自信作です。お手入れも楽しみながらおひつを日常に。隅丸はご飯によそいやすく、洗う時もスムーズです。
使用上の注意
※おひつは無塗装品につき、白米専用です。
※油ものは入れないでください。
※使い始めは内側を十分に水で湿らせてからお使いください。使用後は洗剤を使用せずにスポンジで水洗いをしてください。
※黒ずみの原因になるので、水洗い後は水気をふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
用途
「日々のおひつ」 おひつはご飯が冷めても美味しさを保つ、日本の食文化が継承してきた道具です。適度に水分を吸収し、ふっくら、もちもちとした食感が続きます。杉の香りも一緒に「おひつのある暮らし」を始めてみませんか。
仕様
隅丸
使用方法
【初めてお使いになるとき】製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。
材質
秋田杉・無塗装
寸法(mm)
身/Body:Φ168×85、外径:Φ188×100
サイズ
2合
内容量
1個
注意
※掲載されている製品の画像は、実際の製品と色や質感等が異なって見える場合がございます。全製品は秋田杉を使用し、手作業で製作しているため、個体差が生じる場合がございます。掲載製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52855664
No.3200
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650