曜日別特売

丼 Φ160mm

丼 Φ160mm - 福井クラフト丼 Φ160mm - 福井クラフト丼 Φ160mm - 福井クラフト丼 Φ160mm - 福井クラフト丼 Φ160mm - 福井クラフト丼 Φ160mm - 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):Φ160×75 重量:320g 容量:910cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528712205002255065-3740-33
3,670
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
528712295002256565-3740-36
4,030
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
528713175002256065-3740-35
3,820
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
528713785002257065-3740-37
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
528713875002257565-3740-38
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
528714485002255565-3740-34
4,300
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする