曜日別特売

六角 ヘッド バインディング ポスト 30A タレット ホワイト

六角 ヘッド バインディング ポスト 30A タレット ホワイト - POMONA
仕様製品群:5018 シリーズ 定格電流:30A 定格電圧:1.5kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1515-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528716065018-9
9,270
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする