永塚製作所
穴あき十能
溝掃除や、炭スコップ(炭の後片付け用)に便利な小型スコップ。
清掃時、穴から水が抜けるので便利。
用途
掃除や炭処理に。
幅(mm)
130
全長(mm)
615
質量(g)
390
材質(頭)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872130
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください