鋼典
調質 パーカー仕上げ 普通刈込鋏
ダブル焼き入れ処理で腰が強く長切れします。
用途
木枝の剪定作業に。
全長(mm)
700
質量(g)
900
刃長(mm)
195
柄長さ(mm)
450
材質(柄部)
白樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873435
B-21
¥
9,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください