PRUMAN(プルーマン)
大久保鋏
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。
ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。
用途
花木の剪定作業に。
材質(柄部)
エラストマー樹脂
切断能力(Φmm)
8(生木)
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873539
OK-170
170
90
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
52873548
OK-185
185
100
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください