カマキ
軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式
軽い力で太い枝がスパッと切れる!!
ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。
アンビル設計の鋏で、鋭い切れ味。
用途
庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)
【伸長時】620【収縮時】430
質量(g)
735
切断能力(Φmm)
生木30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873609
No.4362NA
¥
5,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください