軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる

軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる - カマキ軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる - カマキ

ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。
低いところも高いところも楽々!!
軽くて丈夫!!女性でも楽々!!

用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】980【収縮時】630質量(g)782切断能力(Φmm)生木6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52873600No.1300N
5,210
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする