20ルビアス

20ルビアス - DAIWA(ダイワ)20ルビアス - DAIWA(ダイワ)20ルビアス - DAIWA(ダイワ)20ルビアス - DAIWA(ダイワ)20ルビアス - DAIWA(ダイワ)

LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
ソルトではシーバス・SLJ等にベストマッチ。淡水では本流の戻りヤマメやワイルド化したニジマスなどにも最適。ハイギア比ならではの93cmの巻取り長さは、バイブレーションのファーストリトリーブや、流れの中でラインスラックを取るのも快適。

仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:60mm、ハンドルノブ:HG-Tラージ対象シーバス、SLJ、サーフ、ライトショアジギングなど自重(g)205ギア比6.2巻取長さ(cm)93/ハンドル1回転糸巻き量(号-m)1.0-200/1.2-190糸巻量(lb-m)8-150/10-120ドラグ力(Kg)最大10.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874984LT3000-XH
45,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする