神沢精工
鞘入鋸 一番 替刃荒目
「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。
用途
替刃式鋸の替刃。
仕様
【鋸目】荒目
質量(g)
190
ピッチ(mm)
4
刃長(mm)
400
硬度
950HV(HRC67~68)
表面仕上げ
ハードクロームメッキ
処理方法
衝撃焼入
アサリ
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873679
No.GC-401-LH
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください